Adaptor cu clichet subţire cu comutator situat la bază, Tip pătrat de antrenare: 2-1/2inch

Cod articol: 657640 2-1/2
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip pătrat de antrenare (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lăţime b 40 mm
Înălţime h 14,3 mm
Capacitate de încărcare de durată 320 Nm
Distanţa între axe S 36 mm
Număr de dinţi 40
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657640 2-1/2
EAN / GTIN 4000896179701
Număr producător 6604-1

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Adaptor subţire cu clichet şi comutator situat la bază.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Alte capete ataşabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Adaptor cu clichet subţire cu comutator situat la bază, Tip pătrat de antrenare: 2-1/2inch

Adaptor cu clichet subţire cu comutator situat la bază, Tip pătrat de antrenare: 2-1/2inch

La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
128,24 €
La cerere
În stoc
897 livrabil imediat
95,38 €
La cerere
În stoc
567 livrabil imediat
66,20 €
Pătrat de antrenare 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lăţime b 40 mm 39 mm 43 mm
Capacitate de încărcare de durată 320 Nm 340 Nm 340 Nm
Înălţime h 14,3 mm 20,5 mm 29 mm
Distanţa între axe S 36 mm 34 mm 25 mm
Sculă interschimbabilă Capete ataşabile Capete ataşabile Capete ataşabile
Tip produs Clichet Clichet Clichet

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături