{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
Lăţime b | 43 mm | |
Înălţime h | 29 mm | |
Capacitate de încărcare de durată | 450 Nm | |
Distanţa între axe S | 25 mm | |
Număr de dinţi | 52 | |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Clicheţi reversibili | da | |
Clichet cu extractor | nu | |
Tip produs | Clichet |
Cod articol | 657630 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278366 | |
Număr producător | 657630 2-3/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Adaptor cu clichet, Tip pătrat de antrenare: 2-3/4inch
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
75,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
115,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime b | 43 mm | 39 mm |
Capacitate de încărcare de durată | 450 Nm | 450 Nm |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | 14×18 mm |
Înălţime h | 29 mm | 20,5 mm |
Clicheţi reversibili | da | da |
Număr de dinţi | 52 | 48 |
Tip produs | Clichet | Clichet |