{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Lăţime b | 25 mm | |
Înălţime h | 15,3 mm | |
Capacitate de încărcare de durată | 30 Nm | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Număr de dinţi | 52 | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Clicheţi reversibili | da | |
Clichet cu extractor | nu | |
Tip produs | Clichet |
Cod articol | 657630 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278328 | |
Număr producător | 657630 1-1/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Adaptor cu clichet, Tip pătrat de antrenare: 1-1/4inch
La cerere
În stoc
728 livrabil imediat
49,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
592 livrabil imediat
83,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lăţime b | 25 mm | 25 mm |
Capacitate de încărcare de durată | 30 Nm | 30 Nm |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | 9×12 mm |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | 21 mm |
Număr de dinţi | 52 | 48 |
Tip produs | Clichet | Clichet |