Cheie dinamometrică fără scală 12,5 Nm

Cod articol: 657300 12,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 46,00 € /buc.
  • 131,50 € /buc.
  • 46,00 € /buc.
  • 194,00 € /buc.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Momentul maxim 12,5 Nm
    Direcţia de strângere Strângere la dreapta
    Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %
    Serie MANOSKOP® 755R/1
    Lungimea totală L 174 mm
    Intervalul momentului de torsiune 1,5 Nm - 12,5 Nm
    Intervalul momentului de torsiune 1 lbfft - 9 lbfft
    Greutate 340 g
    Pătrat de antrenare 1/4 inch
    Afişaj analogic
    Semnal de declanşare acustic; tactil
    Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
    Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
    Tehnică de măsurare mecanic
    Funcţie îndoire nu
    Funcţie Slipper nu
    QuickRelease/ funcţie comutare rapidă nu
    Indicator mobil nu
    Datele pot fi protocolate nu
    Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
    Feedback de declanşare
    Citire comutabilă Nm; lbfft
    Procedeu de măsurare Moment
    Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
    Standard DIN EN ISO 6789
    Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 124 mm
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 657300 12,5
    EAN / GTIN 4018754096268
    Număr producător 50100001

    Descriere

    Execuţie:

    Cheie dinamometrică cu un singur braţ fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.
    Cu clichet fix încorporat − doar pentru strângerea pe dreapta.

    Funcţionare:

    Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

    Aplicaţie:

    Pentru strângerea controlată a şuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

    Standard:

    Verificat conform DIN EN ISO 6789.

    Precizie:

    ± 4% din valoarea setată.

    Date de utilizare:

    Legendă pentru desen și formulă:

    l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
    l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
    l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
    l4 = măsură fixă a capului atașabil
    L = lungimea totală a sculei
    T1 = moment de rotație care trebuie setat
    T2 = moment de rotaţie specificat

    Notă:

    Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături