{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 1.000 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Lungimea totală L | 1.363 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 150 lbfft - 750 lbfft | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 5 Nm | |
Greutate | 5.000 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 55 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 22×28 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 1.352 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 1.407 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657094 1000 | |
EAN / GTIN | 4018754239955 | |
Număr producător | 50181100 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică QuickSelect fără cap ataşabil 1000 Nm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
1.446,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
1.419,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
888,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semnal de declanşare | acustic ;tactil | acustic ;tactil | acustic ;tactil |
Datele pot fi protocolate | nu | nu | nu |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |
Feedback | de declanşare | de declanşare | de declanşare |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 1.407 | 1.637 | 1.175 |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |