{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 50 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Interfaţă | Port USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 393 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 10 Nm - 50 Nm | |
Rezoluţie | 0,01 Nm | |
Greutate | 900 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 17,5 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | optic; acustic; tactil | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 4 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081557 LR6 | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedeu de măsurare | Moment; Unghi de răsucire | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 290 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 307,5 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655365 50 | |
EAN / GTIN | 4045197611369 | |
Număr producător | 655365 50 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică electronică de verificare 50 Nm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.569,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
728,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
725,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Datele pot fi protocolate | da | da | da |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Feedback | de indicare | de indicare | de indicare |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 17,5 | 28 | 28 |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |