• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cheie dinamometrică electronică de verificare, Momentul maxim de torsiune: 10Nm

Cod articol: 655365 10
Reducere
1655,00 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 160,50 € /buc.
  • 194,00 € /buc.
  • 90,00 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±1
  • Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie: ±1
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Interfaţă: Port USB

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 10 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie ±1 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Interfaţă Port USB
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 240 mm
Intervalul momentului de torsiune 2 Nm - 10 Nm
Rezoluţie 0,001 Nm
Greutate 400 g
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Afişaj digital
Semnal de declanşare optic; acustic
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 4
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081557 LR6
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare electronic
Datele pot fi protocolate da
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de indicare
Citire comutabilă Nm; lbfft; lbfin
Procedeu de măsurare Moment; Unghi de răsucire
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 208 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 655365 10
EAN / GTIN 4045197611352
Număr producător 655365 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică electronică, compactă, cu moduri multiple de utilizare:
  • Măsurarea momentului şi unghiului de rotaţie.
  • Măsurarea momentului de rupere al unei înşurubări alăturate. Momentul iniţial măsurat corespunde cu aproximaţie momentului adiacent. Sunt posibile următoarele moduri de utilizare:
  • Mod sincron sau mod valoare maximă.
  • „QuickTest” − înşurubare conform indicaţiei momentului sau unghiului de rotaţie.
  • Înşurubare conform indicaţiei valorilor de referinţă şi toleranţelor.
  • Momentul de rupere − corespunde cu aproximaţie momentului adiacent.
Semnale de avertizare acustice şi optice la atingerea, respectiv depăşirea valorii de referinţă.

Permite salvarea a până la 900 de valori. Durată de funcţionare circa 40 ore. Măsurare a unghiurilor fără braţ de referinţă.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Aplicaţie:

Strângere controlată a şurubului la asamblări individuale sau serii mici. Verificarea înşurubărilor.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv trusă de plastic şi bloc 9V (Aerocell / 9V E-Block / 6LP3146 / Alcaline), cu cablu de transmitere a datelor şi software, clichet de precizie reversibil.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.