Cheie dinamometrică electronică cu acţionare electrică 136 Nm

Cod articol: 655305 136
Reducere
910,52 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±2; ±3
  • Conexiune pentru App: OneKey
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±2 %; ±3 %
Conexiune pentru App OneKey
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 592 mm
Intervalul momentului de torsiune 13,6 Nm - 135,6 Nm
Intervalul momentului de torsiune 10 lbfft - 100 lbfft
Intervalul momentului de torsiune 120 lbfin - 1.200 lbfin
Rezoluţie 0,1 Nm
Greutate 2.500 g
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Afişaj digital
Semnal de declanşare acustic; tactil; tactil
Principiu de declanşare Motor vibrator
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiune nominală 12 V
Model constructiv motor Fuel™
Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 100 min-1
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare electronic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback Semnal acustic; de declanşare; de indicare
Citire comutabilă Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 655305 136
EAN / GTIN 4058546229122
Număr producător 4933464967

Descriere

Execuţie:

  • Acţionarea electrică face posibilă strângerea prealabilă a şurubului. Apoi, strângere ulterioară până la momentul de rotaţie nominal setat. Setarea şi operarea se realizează direct prin cheia dinamometrică.
  • Raportare rapidă a momentului de rotaţie prin ONE-KEY™, în scopul întocmirii rapoartelor.
  • Display LCD cu timp rapid de reacţie şi culori intense. Feedback privind starea şi afişarea informaţiilor relevante.
  • Semnalele de avertizare pot fi setate la alegere haptice (vibraţie), optice (LED-uri şi display) şi acustice sau ca o combinaţie între acestea. Momentul de avertizare poate fi stabilit pentru fiecare caz în parte.
  • Cheia dinamometrică are o capacitate de memorare de 28.000 valori măsurate.
  • Cu reamintire de calibrare. După numărul de solicitări şi intervalul de timp.

Unităţi de măsură: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

În sensul acelor de ceasornic ±2%, în sens contrar acelor de ceasornic ±3%.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv acumulator Red Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, încărcător C12C şi cutie rezistentă de plastic.

Notă:

Acumulatoarele şi încărcătoarele compatibile găsiţi începând de la Cod 073814 şi 073840. Recalibrarea este realizată de producător.