{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 %; ±3 % | |
Conexiune pentru App | OneKey | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 597 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 16,9 Nm - 203,4 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 12,5 lbfft - 150 lbfft | |
Intervalul momentului de torsiune | 150 lbfin - 1.800 lbfin | |
Rezoluţie | 0,1 Nm | |
Greutate | 2.600 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil; tactil | |
Principiu de declanşare | Motor vibrator | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiune nominală | 12 V | |
Model constructiv motor | Fuel™ | |
Turaţie de mers în gol | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | Semnal acustic; de declanşare; de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655305 203 | |
EAN / GTIN | 4058546229153 | |
Număr producător | 4933464970 |