{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 60 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 grad | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Interfaţă | Port USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
Lungimea totală L | 427 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 6 Nm - 60 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 4,5 lbfft - 45 lbfft | |
Intervalul momentului de torsiune | 54 lbfin - 540 lbfin | |
Rezoluţie | 0,1 Nm | |
Greutate | 965 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 17,5 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | optic; acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 4 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081557 LR3 | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare; de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfin; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment; Unghi de răsucire | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 355 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 372,5 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655230 60 | |
EAN / GTIN | 2050002047075 |