{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 grad | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Interfaţă | Port USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
Lungimea totală L | 594 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 20 Nm - 200 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Intervalul momentului de torsiune | 180 lbfin - 1.800 lbfin | |
Rezoluţie | 0,1 Nm | |
Greutate | 1.663 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 25 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | optic; acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 4 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081557 LR3 | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare; de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfin; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment; Unghi de răsucire | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 516 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 541 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655230 200 | |
EAN / GTIN | 2050002047099 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 200Nm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
1.697,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
336,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rezoluţie | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | Cap ataşabil |
Tehnică de măsurare | electronic | electronic |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglabil |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 516 mm | 411,2 mm |