Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație E-torc II 300 Nm

Cod articol: 655007 300
Reducere
6297,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 86,60 € /buc.
  • 154,50 € /buc.
  • 186,50 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Momentul maxim 300 Nm
    Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
    Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
    Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie ±1 %
    Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
    Interfaţă Interfaţă Digimatic
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
    Serie E-torc
    Lungimea totală L 753 mm
    Intervalul momentului de torsiune 30 Nm - 300 Nm
    Intervalul momentului de torsiune 22 lbfft - 221 lbfft
    Rezoluţie 0,1 Nm
    Rezoluţie unghiulară 0,1 grad
    Greutate 1.840 g
    Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 25 mm
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    Adaptor pentru capul ataşabil 14×18 mm
    Afişaj digital
    Semnal de declanşare acustic; tactil; acustic
    Principiu de declanşare Motor vibrator
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Tip de baterii Mignon, AA
    Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
    Tehnică de măsurare electronic
    Datele pot fi protocolate da
    Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
    Feedback Semnal acustic; de indicare; de declanşare
    Citire comutabilă Nm; lbfft
    Procedeu de măsurare Moment; Unghi de răsucire
    Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
    Standard DIN EN ISO 6789
    Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 671 mm
    Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 696 mm
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 655007 300
    EAN / GTIN 4002805932926
    Număr producător 2795620

    Descriere

    Execuţie:

    • E-torc II convinge printr-o carcasă robustă din aluminiu şi cu un mâner ergonomic, care permite o manevrare simplă şi sigură chiar şi la momente de strângere mari.
    • Măsurarea momentului şi a unghiului de rotaţie. Momentul şi unghiul de rotaţie sunt vizibile simultan. Semnalul emis la atingerea parametrilor de înşurubare setaţi poate fi optic (reprezentare suplimentară prin bară de progres de LED-uri) sau acustic, printr-un bip.
    • Display grafic cu iluminare a fundalului.
    • Stochează şi documentează 2000 de valori de măsurare.
    • Prin intermediul interfeţei RS232C (adaptor USB) are loc schimbul de date între cheia dinamometrică şi software-ul de operare PC-ului staţionar (de la Windows® 7).
    • Moduri de operare: Track, Peak, Preset.
    • Software-ul permite trecerea din N m în lbf ft.
    • Taste de acţionare dispuse ergonomic, în lateral (tasta reset/enter funcţionare rapidă).
    • Plan de desfăşurare cu 5 parametri de înşurubare.
    • Reprezentarea curbelor şi evaluarea aferentă se fac cu ajutorul software-ului însoţitor.

    Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
    Carcasă de aluminiu rabatabilă cu 120°.

    Aplicaţie:

    Cheie dinamometrică pentru producţie pentru montaje de serie mică, siguranţa calităţii, laboratoare de test şi pentru verificarea şi analiza îmbinărilor filetate.

    Date de utilizare:

    Legendă pentru desen și formulă:

    l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
    l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
    l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
    l4 = măsură fixă a capului atașabil
    L = lungimea totală a sculei
    T1 = moment de rotație care trebuie setat
    T2 = moment de rotaţie specificat

    Livrare:

    2 baterii (AA), cablu de date, manual de utilizare, software de evaluare şi de operare, adaptor USB, şurubelniţă cotită hexagonală pentru deschiderea compartimentului de baterii. Inclusiv cutie stabilă din tablă, cu inserţii.
    Cu clichet reversibil.

    Notă:

    Soluţii speciale (opţiuni) şi accesorii, la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături