{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 25 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 % | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | E-torc | |
Lungimea totală L | 347 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 2 Nm - 25 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 1,5 lbfft - 18 lbfft | |
Rezoluţie | 0,01 Nm | |
Rezoluţie unghiulară | 0,1 grad | |
Greutate | 850 g | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil; acustic | |
Principiu de declanşare | Motor vibrator | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Tip de baterii | Mignon, AA | |
Formă de conectare | fix | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | Semnal acustic; de indicare; de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment; Unghi de răsucire | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 275 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655007 25 | |
EAN / GTIN | 4002805932902 | |
Număr producător | 2795493 |