Dispozitiv electronic de verificare a cheii dinamometrice „TruCheck™ 2“ 350 Nm

Cod articol: 654471 350

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 134,50 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±1
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 350 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 10 Nm - 350 Nm
Lăţime aparat de afişare 138 mm
Înălţime aparat de afişare 110 mm
Adâncime aparat de afişare 117 mm
Greutate 2,7 kg
Adaptore pătrate 1/2 inch
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 100 V - 240 V
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 654471 350
EAN / GTIN 5060207566506
Număr producător 43524

Descriere

Execuţie:

  • Aparat de verificare compact, uşor de utilizat.
  • Fixare cu şuruburi pe suprafeţele plane (masă, perete etc.).
  • Ecran LCD. Iluminarea cu LED-uri pe fundal permite citirea cu uşurinţă chiar şi în zonele de lucru slab iluminate.
  • Conexiunea Micro-USB-2.0 integrată permite alimentarea cu energie electrică.
  • Unităţi de măsură: Nm.

Avantaj:

  • Deservire extrem de uşoară (minimalizare a erorii).
  • Recomandat şi pentru utilizatori, care nu sunt „specialişti în calibrare”.
  • Doar o tastă, pentru a aduce afişajul la 0.

Aplicaţie:

Reglarea şi verificarea cheilor dinamometrice care declanşează, afişează şi au rotire spre dreapta.

Precizie:

Eroare de măsurare procentuală ±1%.

Livrare:

Alimentator USB (UE/UK/SUA/AUS), cablu micro USB 2.0, în cutie de plastic rezistentă.