{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 1.100 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 %; ±2 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Domeniu de măsurare | 50 Nm - 1.100 Nm | |
Lăţime aparat de afişare | 140 mm | |
Înălţime aparat de afişare | 120 mm | |
Adâncime aparat de afişare | 132,5 mm | |
Greutate | 3,5 kg | |
Adaptore pătrate | 3/4 inch | |
Hexagon exterior | 27 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune nominală | 100 V - 240 V | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune |
Cod articol | 654471 1100 | |
EAN / GTIN | 5060207566520 | |
Număr producător | 43530 |