Chei cu două capete, solide, hexagonale 6 x 7 mm

Cod articol: 6525120
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6525120
EAN / GTIN 4010886652510
Număr producător 6525120
L-Număr L60160 1598

Descriere

Descriere:

Similară la DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
Cu tijă hexagonală și găuri de trecere pentru operare cu o cheie deschisă sau un ac rotativ (nr. 626 S / nr. 26 RS-626 S)
Dimensiuni 6x7 și 8x9 fără gaură de trecere
Oțel vanadiat 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • 26 RS: 626 S 1
  • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Design: fără orificiu de trecere
  • diametrul 1 [mm]: 9,5
  • Adâncime de inserție 1: 6,0 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 7,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 105 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 10 mm
  • Cap-Ø 2 [mm]: 11 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 6 x 7
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături