Cheie în trepte cu lungimea de 190 mm, d 3,7-7,0 mm

Cod articol: 6528060
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Tijă cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6528060
EAN / GTIN 4010886652800
Număr producător 6528060
L-Număr L60160 4789

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat, călit

Caracteristică:

  • Design: tratat termic
  • Canelură Ø 1: 3,70 mm
  • Șurubul [mm] Ø 2: 4,70 mm
  • Bolț de blocare-Ø 3: 5,20 mm
  • Bolț de blocare-Ø 4: 7,00 mm
  • Lungime totală [mm]: 190 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături