{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 27,5 mm | |
Lungime | 55 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 650210 19 | |
EAN / GTIN | 4045197382191 | |
Număr producător | 650210 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/8 inch lung, cu magnet rezemat pe arc, Deschiderea cheii: 19mm
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
16,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.346 livrabil imediat
6,30 €
4,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
10,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat
12,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da |
Lungime | 55 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm |
Deschiderea cheii | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |