{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 21,5 mm | |
Lungime | 55 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 650210 14 | |
EAN / GTIN | 4045197382146 | |
Număr producător | 650210 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/8 inch lung, cu magnet rezemat pe arc, Deschiderea cheii: 14mm
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
13,20 €
9,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
42,02 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
302 livrabil imediat
55,87 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
72,64 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 21,5 mm | 21 mm | 21,5 mm | 21 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | 6-kant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da |
Lungime | 55 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm |
Deschiderea cheii | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |