Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/4 inch lung, Deschiderea cheii: 5,5mm

Cod articol: 650045 5,5
Reducere
5,95 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 5,5 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 9,5 mm
Lungime 50 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 650045 5,5
EAN / GTIN 4045197586568
Număr producător 650045 5,5

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe de impact electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121. Cu profil similar AS-drive care menajează şuruburile şi piuliţele.

Standard:

DIN 3129

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.