{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 11,3 mm | |
Lungime | 50 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 650045 7 | |
EAN / GTIN | 4045197586582 | |
Număr producător | 650045 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/4 inch lung, Deschiderea cheii: 7mm
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
6,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
593 livrabil imediat
5,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat
11,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/4 inch lung, cu magnet rezemat pe arc, Deschiderea cheii: 7mm
La cerere
În stoc
1.222 livrabil imediat
13,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
6,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,6 mm | 11,3 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da | da | da |
Lungime | 50 mm | 23 mm | 23 mm | 50 mm | 30 mm | 30 mm |
Deschiderea cheii | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |