{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 3121 | |
Pătrat de acţionare [x] | 1/2 inch | |
Pătrat de antrenare [y] | 3/4 inch | |
Lungimea totală | 44 mm | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Suprafaţă | brunat | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Reducţie |
Cod articol | 650011 6 | |
EAN / GTIN | 4991644385041 | |
Număr producător | 14466A |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da |
Lungimea totală | 44 mm | 48 mm |
Standard | DIN 3121 | DIN 3121 |
Material | Oţel crom-molibden | Oţel crom-molibden |
Pătrat de antrenare [y] | 3/4 inch | 3/4 inch |
Pătrat de acţionare [x] | 1/2 inch | 1/2 inch |
Tip produs | Reducţie | Reducţie |