{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 3121 | |
Pătrat de acţionare [x] | 3/8 inch | |
Pătrat de antrenare [y] | 1/2 inch | |
Lungimea totală | 32,5 mm | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Suprafaţă | brunat | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Reducţie |
Cod articol | 650011 4 | |
EAN / GTIN | 4991644340040 | |
Număr producător | 13344A-P |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da |
Lungimea totală | 32,5 mm | 36 mm |
Suprafaţă | brunat | brunat |
Material | Oţel crom-molibden | Oţel crom-molibden |
Pătrat de antrenare [y] | 1/2 inch | 1/2 inch |
Pătrat de acţionare [x] | 3/8 inch | 3/8 inch |
Tip produs | Reducţie | Reducţie |