XNUW 2406-05 IC07 Matrițe de Plăcuţe de tăiere pentru canelarea profilelor

Cod articol: 6491621
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie V-LOCK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6491621
    EAN / GTIN 7291075112696
    Număr producător 6491621
    L-Număr L23940 1276

    Descriere

    Descriere:

    Matrițe de plăcuţe de tăiere pentru canelarea profilelor

    Caracteristică:

    • Lățimea de aşchiere (CW): 24.5 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.5 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.87 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 25 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "V-LOCK" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături