GIPY 6.00-3.00 IC907 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) cu tăiș ascuțit pentru strunjirea de formă a aliajelor foarte rezistente la căldură

Cod articol: 6490900
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6490900
EAN / GTIN 7291075107593
Număr producător 6490900
L-Număr L23940 109

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) cu tăiș ascuțit pentru strunjirea de formă a aliajelor foarte rezistente la căldură

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: Y
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.