GIPM 2.35-A46L IC908 Plăcuţe de tăiere de precizie pentru prelucrarea exterioară la strunguri automate cu cap glisant și strunguri cu mai multe axe

Cod articol: 6490688
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6490688
EAN / GTIN 7291075103380
Număr producător 6490688
L-Număr L23940 1243

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pentru prelucrarea exterioară la strunguri automate cu cap glisant și strunguri cu mai multe axe

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.35 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade