Cap de clichet, 1 inch fără mâner

Cod articol: 647500
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1 inch
Standard DIN 3122
Lungimea totală 185 mm
Număr de dinţi 36
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Lăţime cap clichet 70 mm
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 647500
EAN / GTIN 4018754013500
Număr producător 16110000

Descriere

Execuţie:

Reversibil pentru funcţionarea pe dreapta şi pe stânga (36 de dinţi); mânerul şi capul clichetului sunt două piese distincte. Piesele de uzură sunt înlocuibile (piese de schimb Cod 647610).

Standard:

DIN 3122-D 25

Material:

Oţel aliat cu crom, protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb