Set de chei tubulare, pătrat, 1 inch 14 buc.

Cod articol: 646500
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 65-80
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 46-60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 14
Pătrat de antrenare 1 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 65-80 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale 46-60 mm
Ambalaj Casetă din tablă de oţel
Lungime 785 mm
Lăţime 200 mm
Înălţime 122 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală; Cheie tubulară hexagonală
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 646500
EAN / GTIN 4018754080175
Număr producător 96060103
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / DIN 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat exterior conform DIN 3120-B 25 cu ştift cu arc.
Locaşuri pătrate conform DIN 3120-D 25 cu gaură şi cap de deblocare.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M30 − M52.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Livrare:

4 chei tubulare bi-hexagonale: câte 1 buc. Cod 647000 Ref. 46; 50; 55; 60
4 chei tubulare hexagonale: câte 1 buc. Cod 647100 Ref. 65; 70; 75; 80
1 articulaţie universală: 1 buc.
1 cap culisant: Cod 648200
1 mâner: Cod 648700
2 prelungitoare: câte 1 buc. Cod 648000 Ref. 200; 410
1 cap clichet: Cod 647500
Păstrare în: Casetă din tablă de oţel