TGMF 302 IC428 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru prelucrare externă și internă

Cod articol: 6450048
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6450048
EAN / GTIN 7291075075687
Număr producător 6450048
L-Număr L23940 1039

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru prelucrare externă și internă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.5 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20.5 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături