{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 1.5/16 inch | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 46,5 mm | |
Lungime | 59 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 644600 1.5/16 | |
EAN / GTIN | 4018754009398 | |
Număr producător | 05410058 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit dodecagonal, 3/4 inch, Deschiderea cheii: 1.5/16inch
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
26,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
682 livrabil imediat
16,53 €
8,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
683 livrabil imediat
10,35 €
5,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
492 livrabil imediat
28,94 €
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat
12,46 €
6,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 46,5 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 46 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 3/4 inch |
Lungime | 59 mm | 44 mm | 44 mm | 77 mm | 56 mm |
Deschiderea cheii | 1.5/16 inch | 1.5/16 inch | 1.5/16 inch | 1.5/16 inch | 1.5/16 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |