{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 1.1/2 inch | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 52 mm | |
Lungime | 64 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 644600 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754009428 | |
Număr producător | 05410064 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit dodecagonal, 3/4 inch, Deschiderea cheii: 1.1/2inch
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
29,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
671 livrabil imediat
19,93 €
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
662 livrabil imediat
13,39 €
6,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
35,74 €
17,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
410 livrabil imediat
14,57 €
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 52 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 52 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 3/4 inch |
Lungime | 64 mm | 50 mm | 50 mm | 77 mm | 60 mm |
Deschiderea cheii | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |