{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 22 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 32,2 mm | |
Lungime | 50 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 644550 22 | |
EAN / GTIN | 4045197560988 | |
Număr producător | 644550 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit hexagonal, 3/4 inch, Deschiderea cheii: 22mm
La cerere
În stoc
507 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
17,87 €
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 32,2 mm | 33,3 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 3/4 inch |
Lungime | 50 mm | 85 mm |
Deschiderea cheii | 22 mm | 22 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |