Set de chei tubulare, pătrat 3/4 inch 15 buc.

Cod articol: 644200
La cerere
În stoc
697 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/4
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 22-50

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 15
Pătrat de antrenare 3/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 22-50 mm
Ambalaj Casetă din tablă de oţel
Lungime 540 mm
Lăţime 190 mm
Înălţime 80 mm
Profil de antrenare Bit hexagonal
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 644200
EAN / GTIN 4045197609885
Număr producător 644200

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat exterior conform DIN 3120-B 20 cu ştift cu arc, locaş pătrat conform DIN 3120-D 20 cu gaură şi cap de deblocare.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

10 chei tubulare hexagonale: Cod 644550 Ref. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 mâner tip T cu cap culisant: 1 buc.
1 articulaţie cardanică: 1 buc.
2 prelungitoare: 200 şi 400 mm
1 clichet: 1 buc.
Păstrare în: Casetă din tablă de oţel