{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 8 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungimea neizolată a tijei | 15 mm | |
Lungime | 116,5 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Suprafaţă | acoperit cu izolaţie din plastic | |
cu cap sferic | nu | |
cu inel de susţinere | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643809 8 | |
EAN / GTIN | 4067263120902 | |
Număr producător | 643809 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit pentru șurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch izolate complet, Hexagon: 8mm
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
21,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.395 livrabil imediat
6,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 116,5 mm | 58 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Hexagon | 8 mm | 8 mm |
Lungimea neizolată a tijei | 15 mm | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |