{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 5 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungimea neizolată a tijei | 15 mm | |
Lungime | 116,5 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Suprafaţă | acoperit cu izolaţie din plastic | |
cu cap sferic | nu | |
cu inel de susţinere | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643809 5 | |
EAN / GTIN | 4067263120889 | |
Număr producător | 643809 5 |