{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX45 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Dimensiune profil A | 7,8 mm | |
⌀ parte antrenantă | 23,5 mm | |
Lungime | 140 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643639 TX45 | |
EAN / GTIN | 4062406265601 | |
Număr producător | 643639 TX45 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit pentru Torx®, 1/2 inch, lung, Profil Torx®: TX45
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
13,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.308 livrabil imediat
11,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
858 livrabil imediat
7,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |
Dimensiune profil A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |