{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX30 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Dimensiune profil A | 5,5 mm | |
⌀ parte antrenantă | 23,5 mm | |
Lungime | 140 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643639 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406265588 | |
Număr producător | 643639 TX30 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit pentru Torx®, 1/2 inch, lung TX30
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
11,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.493 livrabil imediat
9,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 23,5 | 22,5 |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 |
Lungime | 140 | 60 |
Profil Torx® | TX30 | TX30 |
Dimensiune profil A | 5,5 | 5,5 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |