{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX60 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Dimensiune profil A | 13,2 mm | |
⌀ parte antrenantă | 22 mm | |
Lungime | 55 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643633 TX60 | |
EAN / GTIN | 4062406235772 | |
Număr producător | 643633 TX60 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch TX60
La cerere
În stoc
370 livrabil imediat
9,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
966 livrabil imediat
14,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22 mm | 22,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 55 mm | 60 mm |
Profil Torx® | TX60 | TX60 |
Dimensiune profil A | 13,2 mm | 13,2 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |