{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 4 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ parte antrenantă | 21,5 mm | |
Lungime | 140 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643360 4 | |
EAN / GTIN | 4062406062866 | |
Număr producător | 643360 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung cu bilă de reţinere, Hexagon: 4mm
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.281 livrabil imediat
6,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.163 livrabil imediat
8,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 21,5 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 140 mm | 58 mm | 60 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |