{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 5 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ parte antrenantă | 21,5 mm | |
Lungime | 140 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643360 5 | |
EAN / GTIN | 4062406062873 | |
Număr producător | 643360 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung cu bilă de reţinere 5 mm
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.306 livrabil imediat
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
11,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 21,5 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hexagon | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | ||
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |