Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung Acoperit cu strat TiN, Hexagon: 7mm

Cod articol: 643333 7
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 7 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 7422
⌀ parte antrenantă 23 mm
Lungime 140 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Execuţie Acoperit cu strat TiN
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă TiN
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643333 7
EAN / GTIN 4000896232352
Număr producător 986SL-7

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.
Tije acoperire în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, custrat de acoperire TiN.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung Acoperit cu strat TiN, Hexagon: 7mm

Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung Acoperit cu strat TiN, Hexagon: 7mm

La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
15,45 €
La cerere
În stoc
468 livrabil imediat
6,44 €
1,50 €
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
9,22 €
La cerere
În stoc
1.333 livrabil imediat
6,95 €
⌀ parte antrenantă 23 mm 22 mm 22,5 mm 22 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală Şurubelniţă hexagonală Şurubelniţă hexagonală Cheie tubulară hexagonală
Pătrat de antrenare 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lungime 140 mm 120 mm 140 mm 120 mm
Hexagon 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături