Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung Acoperit cu strat TiN 14 mm

Cod articol: 643333 14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Hexagon 14 mm
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    Standard DIN 7422
    ⌀ parte antrenantă 24,6 mm
    Lungime 140 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
    Execuţie Acoperit cu strat TiN
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă TiN
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 643333 14
    EAN / GTIN 4000896232307
    Număr producător 986SL-14

    Descriere

    Execuţie:

    Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.
    Tije acoperire în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

    Aplicaţie:

    Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

    Standard:

    DIN 7422

    Material:

    Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, custrat de acoperire TiN.