Bit de cheie tubulară, 1/2 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E16

Cod articol: 642700 E16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® E16
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Dimensiune profil A 14,7 mm
⌀ pe partea de antrenare 19 mm
Lungime 38 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromate cu nichel
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 642700 E16
EAN / GTIN 4018754007295
Număr producător 03270016
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor. Capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.