Set biţi de chei tubulare pentru Torx®, pătrat 1/2 inch 8 buc.

Cod articol: 639508
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
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
    Număr de piese 8
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    Lungime 227 mm
    Lăţime 131 mm
    Înălţime 57 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă cu profil XZN
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 639508
    EAN / GTIN 4018754261697
    Număr producător 96033704

    Descriere

    Execuţie:

    Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
    chei tubulare
    conform DIN 3124.
    Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

    Aplicaţie:

    Pentru şuruburi Torx® exterioare cu filet M8 − M20.

    Material:

    Oţel aliat cu crom, cromat.

    Livrare:

    Biţi: 8 buc. Cod 642700
    Ref. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
    Păstrare în: Cutie din plastic ABS

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături