Bit de cheie tubulară, 1/2 inch pentru Torx® E12

Cod articol: 642700 E12
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Profil Torx® E12
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    Dimensiune profil A 11,1 mm
    ⌀ pe partea de antrenare 14,9 mm
    Lungime 38 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
    Material Oţel aliat cu crom
    Suprafaţă cromate cu nichel
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 642700 E12
    EAN / GTIN 4018754007271
    Număr producător 03270012

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
    Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor. Capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

    Material:

    Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.