{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 30 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 39,8 mm | |
Lungime | 44 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642220 30 | |
EAN / GTIN | 4045197164582 | |
Număr producător | 642220 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch 30 mm
La cerere
În stoc
910 livrabil imediat
7,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.582 livrabil imediat
10,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 39,8 mm | 39,8 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 44 mm | 44 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Suprafaţă | cromat | cromat |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |