{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 22 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 29,9 mm | |
Lungime | 41 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642220 22 | |
EAN / GTIN | 4045197164551 | |
Număr producător | 642220 22 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 22mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
4,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.820 livrabil imediat
6,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 29,9 mm | 29,9 mm | 35 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Deschiderea cheii | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |