TIGER 2020Y-IQ IC830 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare exterioară în prelucrări grele, adecvate pentru adâncimi mari de canelare

Cod articol: 6411758
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6411758
    EAN / GTIN 7291075316605
    Număr producător 6411758
    L-Număr L24100 102

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare exterioară în prelucrări grele, adecvate pentru adâncimi mari de canelare

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 2 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 20 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.6 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.25 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 22 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături