GIPY 5.00-2.50 IC804 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) cu tăiș ascuțit pentru strunjirea de formă a aliajelor foarte rezistente la căldură

Cod articol: 6411648
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6411648
EAN / GTIN 7291075107579
Număr producător 6411648
L-Număr L23940 763

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) cu tăiș ascuțit pentru strunjirea de formă a aliajelor foarte rezistente la căldură

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: Y
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm