Arbore scara GRP 400mm lățime liberă 7 trepte

Cod articol: 64107
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară de puţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 64107
EAN / GTIN 4031405641075
Număr producător 064107

Descriere

Descriere:

  • Lățime liberă 400 mm
  • Piese dreptunghiulare 58 x 25 mm
  • Runele cu puț
  • Diverse suporturi de perete sunt disponibile ca accesorii

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 450 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime conductor: 1960 mm
  • Lățime clară: 400 mm
  • Material: GRP
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 7 rune
  • Execuție pas: Germeni

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături